Schrägkugellager FAG 3306-BD-XL-TVH-L285, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:3306-B-TVH
FAG:3306-BD-XL-TVH-L285
Rubix:721844
Hersteller:0701776860000
EAN:4012802645279
3306-BD-XL-TVH-L285 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3306-BD-XL-TVH-L285 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht538 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie33..-bd-xl-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8500 rpm
Grenzdrehzahl10400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r29500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43000 N
Zolltarifcode84821090
60,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an