Schrägkugellager SKF 3204 A, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 20.6 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3204 A
Rubix:309825
Hersteller:124387
EAN:7316571483573
3204 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite20,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3204 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20,6x47x47 mm
Bruttogewicht149 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite20,6 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie32a
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl16000 rpm
Grenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r12900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20400 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
49,24 exkl. MwSt.
/ Stück
58,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an