Schrägkugellager Timken 5308WD, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 39.67 mm
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5308WD
Rubix:843937
EAN:0087796043817


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 39,67 mm |
Produktdetails : 5308WD (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 39,67 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Serie | fafnir |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,143 kg |
| Druckwinkel | 30 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 66600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 90600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage