Schrägkugellager FAG 3206-BD-XL-2HRS-TVH, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.8 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:3206-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:658974
Hersteller:0623411110000
EAN:4064327676160
3206-BD-XL-2HRS-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite23,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3206-BD-XL-2HRS-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht290 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite23,8 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl9000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r22200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,01 exkl. MwSt.
/ Stück
51,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an