Präzisions-/ Spindellager NSK 7304BEAT85SUL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm
Schrägkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7304BEAT85SUL
Rubix:730933




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 7304 BEAT85SUL (NSK) Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7304b.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen