Präzisions-/ Spindellager NSK 7221CTRDULP3, Innendurchmesser: 105 mm | Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 36 mm
Schrägkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7221CTRDULP3
Rubix:730853
Hersteller:7221CTRDULP3 N
EAN:00029176730139






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 7221 CTRDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Schrägkugellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7554 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7221c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 143000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 171000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.922,82 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.288,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen