Präzisions-/ Spindellager NSK 7214CTRSUMP4, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm
Schrägkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7214CTRSUMP4
Rubix:730657
Hersteller:7214CTRSUMP4 N
EAN:00029176621062




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7214 CTRSUMP4 (NSK) Spindellager NSK
Schrägkugellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1088 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7214c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
513,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen