Präzisions-/ Spindellager SKF 71903 CE/HCPA9ADT, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71903 CE/HCPA9ADT
Rubix:2287971
EAN:7316576000331

Produktdetails : 71903 CE/HCPA9ADT (SKF) Schrägkugellager-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
607,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
722,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
