Präzisions-/ Spindellager SKF S71914 ACDGA/HCP4A, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:S71914 ACDGA/HCP4A
Rubix:694900
EAN:7316572451052


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : S71914 ACDGA/HCP4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellagersatz, universell, Hybrid, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 283 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | s71914 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
592,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
704,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen