Präzisions-/ Spindellager SKF 71915 ACEGA/P4A, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71915 ACEGA/P4A
Rubix:958226
Hersteller:191760
EAN:7316572130155


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 71915 ACEGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 345 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71915 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
479,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
570,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen