Präzisions-/ Spindellager SKF 71907 CEGA/P4A, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71907 CEGA/P4A
Rubix:958132
Hersteller:199748
EAN:7316572206652


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 71907 CEGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71907 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7800 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen