Präzisions-/ Spindellager SKF 708 CD/P4ADBB, Innendurchmesser: 8 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:708 CD/P4ADBB
Rubix:957925
Hersteller:86346
EAN:7316570311365
708 CD/P4ADBB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 708 CD/P4ADBB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24,2 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Serie708
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
285,41 € exkl. MwSt.
/ Packung
339,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an