Präzisions-/ Spindellager SKF 7013 CE/P4ADGA, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7013 CE/P4ADGA
Rubix:957713
Hersteller:85999
EAN:7316571044460


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7013 CE/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Stärken
- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 888 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7013 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33200 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
667,56 € exkl. MwSt.
/ Packung
794,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage