Präzisions-/ Spindellager SKF 71902 CD/P4ADGA, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:71902 CD/P4ADGA
Rubix:689472
Hersteller:86394
EAN:7316576628429
71902 CD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71902 CD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellagersatz, der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31,3 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Serie71902
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6500 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,35 exkl. MwSt.
/ Packung
360,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an