Präzisions-/ Spindellager SKF 71902 ACD/P4ADGA, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71902 ACD/P4ADGA
Rubix:689469
Hersteller:88666
EAN:7316577122377

Produktdetails : 71902 ACD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellagersatz, der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71902 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6180 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6180 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,35 € exkl. MwSt.
/ Packung
360,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
