Präzisions-/ Spindellager SKF 7026 CD/P4ADGB, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 33 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7026 CD/P4ADGB
Rubix:689378
Hersteller:86260
EAN:7316577293633


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 7026 CD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6370 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7026 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.839,83 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.189,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage