Präzisions-/ Spindellager SKF 7026 ACD/P4A, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 33 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7026 ACD/P4A
Rubix:689373
Hersteller:44716
EAN:7316571121208
7026 ACD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7026 ACD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3180 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Serie7026
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
871,34 exkl. MwSt.
/ Stück
1.036,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an