Präzisions-/ Spindellager SKF 7011 CD/P4ADGB, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7011 CD/P4ADGB
Rubix:689321
Hersteller:85926
EAN:7316576637087
7011 CD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7011 CD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht741 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Serie7011
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
535,83 exkl. MwSt.
/ Packung
637,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an