Präzisions-/ Spindellager SKF 71903 ACD/P4ADGA, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71903 ACD/P4ADGA
Rubix:310843
Hersteller:86397
EAN:7316577122384

Produktdetails : 71903 ACD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellagersatz, der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71903 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6500 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,39 € exkl. MwSt.
/ Packung
364,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage