Präzisions-/ Spindellager SKF 7213 ACDGA/P4A, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7213 ACDGA/P4A
Rubix:11248
Hersteller:45510
EAN:7316570351736
7213 ACDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7213 ACDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x120x120 mm
Bruttogewicht977 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Serie7213
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r51000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr63700 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
386,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
459,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an