Präzisions-/ Spindellager SKF 71918 ACDGA/P4A, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 18 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:71918 ACDGA/P4A
Rubix:111835
Hersteller:45097
EAN:7316571130446
71918 ACDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71918 ACDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x125x125 mm
Bruttogewicht549 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Serie71918
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r48000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr44200 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
497,39 exkl. MwSt.
/ Stück
591,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an