Präzisions-/ Spindellager SKF 7020 ACDGA/P4A, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7020 ACDGA/P4A
Rubix:11053
Hersteller:44667
EAN:7316570269925


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7020 ACDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager SKF
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1242 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7020 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 80000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 79300 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
632,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
752,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen