Präzisions-/ Spindellager SKF 7019 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 95 mm | Außendurchmesser: 145 mm | Breite: 48 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7019 CDGA/P4A
Rubix:11049
Hersteller:44657
EAN:7316571134154
7019 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7019 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x145x145 mm
Bruttogewicht1191 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite48 mm
Dichtungoffen
Serie7019
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r80000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr81900 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
579,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
690,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an