71.038-6 Schottverschraubung POM, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:71.038-6
Rubix:346296
Hersteller:110324
EAN:4047322113977



Dokumente
Produktdetails : 71.038-6 Schottverschraubung POM, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
Schottverschraubung POM, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | acetalpolymerisat (pom) |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
