S8 1.1211 Sicherungsscheibe beidseitig gezahnt für Schrauben 5.8
Schnorr-Sicherungen
Siehe technische InformationenReferenzen
SCHNORR®:SCHNORR8X13
Rubix:6570
Hersteller:881200040080000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : S8 1.1211 Sicherungsscheibe beidseitig gezahnt für Schrauben 5.8
Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben,Standard beidseitig gezahnt Abmessung: S 8 x13 x0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 0,7 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std