7799 GR.8 ORANGE-SCHWARZ Kälteschutzhandschuh mit Schnittsch. Ziegenvolll. HIG-VIZ
Schnittschutzhandschuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:7799-8
Rubix:3316930
EAN:7340118375052







Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 7799 GR.8 ORANGE-SCHWARZ Kälteschutzhandschuh mit Schnittsch. Ziegenvolll. HIG-VIZ
Der TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799 ist die ideale Wahl für Fachkräfte, die in kalten und risikoreichen Umgebungen arbeiten. Mit Schnittschutz-Level E und einer wärmenden Winterfütterung vereint dieser Handschuh maximale Sicherheit und hohen Tragekomfort. Seine Touchscreen-Kompatibilität sowie die auffällige Farbgestaltung mit hoher Sichtbarkeit sorgen für zusätzliche Funktionalität und Sicherheit.
Eigenschaften:
Der TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799 bietet hervorragenden Schnittschutz bei gleichzeitig perfekter Passform und angenehmem Tragegefühl. Die Innenhand besteht aus hochwertigem Ziegenvollleder, während die Winterfütterung aus einer speziellen Fasermischung mit Polyester, HPPE (hochleistungsfähiges Polyethylen) und Edelstahlfasern gefertigt ist, um die Abriebfestigkeit und Schnittbeständigkeit zu maximieren. Die wasserdichte Konstruktion schützt die Hände zuverlässig vor Feuchtigkeit, und dank der Touchscreen-Funktionalität können mobile Endgeräte genutzt werden, ohne die Handschuhe auszuziehen. Verstärkte Finger- und Daumenbereiche erhöhen die Widerstandsfähigkeit und verlängern die Lebensdauer des Handschuhs.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Hochwertiges Ziegenvollleder
• Material Handrücken: Spandex
• Futter: Winterfütterung
• Futtermaterial: HPPE, Polyester, Edelstahlfaser
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Länge: 235–260 mm (je nach Größe)
• Farbe: Orange, Schwarz
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Set
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie die EN 388 mit der Klassifizierung 2X42E, die seine Abriebfestigkeit (2/4), Weiterreißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) bestätigt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 erreicht Level E. Zusätzlich entspricht er der EN 511 mit der Klassifizierung 121, die seine Wasserundurchlässigkeit sowie seinen Schutz gegen konvektive und Kontaktkälte bestätigt.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 entwickelt Ejendals innovative Sicherheitslösungen, die den Schutz von Arbeitern in verschiedenen Industriebereichen gewährleisten.
Eigenschaften:
Der TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799 bietet hervorragenden Schnittschutz bei gleichzeitig perfekter Passform und angenehmem Tragegefühl. Die Innenhand besteht aus hochwertigem Ziegenvollleder, während die Winterfütterung aus einer speziellen Fasermischung mit Polyester, HPPE (hochleistungsfähiges Polyethylen) und Edelstahlfasern gefertigt ist, um die Abriebfestigkeit und Schnittbeständigkeit zu maximieren. Die wasserdichte Konstruktion schützt die Hände zuverlässig vor Feuchtigkeit, und dank der Touchscreen-Funktionalität können mobile Endgeräte genutzt werden, ohne die Handschuhe auszuziehen. Verstärkte Finger- und Daumenbereiche erhöhen die Widerstandsfähigkeit und verlängern die Lebensdauer des Handschuhs.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Hochwertiges Ziegenvollleder
• Material Handrücken: Spandex
• Futter: Winterfütterung
• Futtermaterial: HPPE, Polyester, Edelstahlfaser
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Länge: 235–260 mm (je nach Größe)
• Farbe: Orange, Schwarz
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Set
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie die EN 388 mit der Klassifizierung 2X42E, die seine Abriebfestigkeit (2/4), Weiterreißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) bestätigt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 erreicht Level E. Zusätzlich entspricht er der EN 511 mit der Klassifizierung 121, die seine Wasserundurchlässigkeit sowie seinen Schutz gegen konvektive und Kontaktkälte bestätigt.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 entwickelt Ejendals innovative Sicherheitslösungen, die den Schutz von Arbeitern in verschiedenen Industriebereichen gewährleisten.
Stärken
• Hervorragender Schnittschutz (Level E) für Arbeiten mit hohem Verletzungsrisiko
• Optimale Kälteisolierung durch Winterfütterung für kalte Arbeitsumgebungen
• Touchscreen-Kompatibilität, ermöglicht die Nutzung von Geräten ohne Handschuhwechsel
• Verstärkte Finger- und Daumenbereiche für längere Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz
• Ergonomische Passform für langanhaltenden Tragekomfort
• Hohe Sichtbarkeit durch auffälliges orangefarbenes Design für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
• Optimale Kälteisolierung durch Winterfütterung für kalte Arbeitsumgebungen
• Touchscreen-Kompatibilität, ermöglicht die Nutzung von Geräten ohne Handschuhwechsel
• Verstärkte Finger- und Daumenbereiche für längere Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz
• Ergonomische Passform für langanhaltenden Tragekomfort
• Hohe Sichtbarkeit durch auffälliges orangefarbenes Design für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
Anwendungen
Der TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799 ist ein vielseitiger Schutzhandschuh, der speziell für kälteexponierte und schnittgefährdende Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Er eignet sich hervorragend für mittelschwere Montage- und Handhabungsarbeiten und bietet hervorragende Leistung in kalten, feuchten und herausfordernden Umgebungen, in denen Schutz und Komfort gleichermaßen entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | leder |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 260 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,15 € exkl. MwSt.
/ Paar
57,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen