KRYTECH 380 9 Schnittschutzhandschuh KryTech 380 GripuProof sw/gr Gr. 9

Schnittschutzhandschuh Kronit 380 GripuProof sw/gr

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:380-9
Rubix:1781876
Hersteller:34380319
EAN:3245423803198
KRYTECH 380 9 Schnittschutzhandschuh KryTech 380 GripuProof sw/gr Gr. 9
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRYTECH 380 9 Schnittschutzhandschuh KryTech 380 GripuProof sw/gr Gr. 9


Für verschmutzte industrielle Umgebungen konzipiert, vereint der KryTech 380 von MAPA Widerstandsfähigkeit und Griffigkeit dank der Grip & Proof-Technologie. Die Nitrilbeschichtung ermöglicht eine sichere Handhabung von Metall- oder mechanischen Teilen, selbst bei Kontakt mit Öl oder Schmierstoffen.

Eigenschaften:
Der KryTech 380 basiert auf einer Nitrilbeschichtung mit integrierter Grip & Proof-Technologie. Diese kombiniert Flüssigkeitsbeständigkeit mit optimaler Haftung auf öligen Oberflächen. Der Griff bleibt auch in verschmutzten oder feuchten Umgebungen stabil. Ein nahtlos gestricktes Trägermaterial aus Baumwoll- und PEHD-Fasern bildet die innere Struktur. Dieses Design reduziert Reibungspunkte und erhöht den Tragekomfort bei längerer Nutzung. Die breite Stulpe mit Baumwollinnenseite schützt und reduziert gleichzeitig die Schweißbildung. Zudem erleichtert sie das An- und Ausziehen des Handschuhs. Darüber hinaus reduziert die Silikonfreiheit das Risiko von Rückständen auf Oberflächen vor dem Lackieren und der Verzicht auf DMF (Dimethylformamid) trägt zum Schutz der Haut bei.

Spezifikationen:
• Beschichtung: Nitril mit Grip & Proof-Technologie
• Träger: nahtlos gestrickt aus Baumwoll- und PEHD-Fasern
• Gauge (Maschendichte): 13 - Kompromiss zwischen Widerstandsfähigkeit und Fingerfertigkeit
• Länge: 210 bis 220 mm
• Dicke: 2,0 mm
• Farbe: schwarz, grau
• Oberflächenwiderstand (EN1149-1, Handfläche, 25 % RH): 8,6 × 10⁸ Ω
• Vertikaler Widerstand (EN1149-2, Handfläche, 25 % RH): 1,8 × 10⁸ Ω

Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie II: gilt für persönliche Schutzausrüstung gegen mittlere Risiken
• EN 388 (4344B): Norm für mechanische Risiken. Sie bewertet die Beständigkeit des Handschuhs gegen Abrieb (4/4), Schnitt nach Coupe-Test (3/5), Weiterreißen (4/4) und Durchstich (4/4) sowie die Schnittfestigkeit nach ISO 13997 (Stufe B auf einer Skala von A bis F)
• EN 407 (X1XXXX): Norm für thermische Risiken durch Hitze und Feuer. Die angegebene Stufe entspricht der Kontaktwärmebeständigkeit
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): Allgemeine Norm für Schutzhandschuhe. Die Stufe 5/5 steht für eine sehr gute Fähigkeit zur Handhabung von Gegenständen und feinen Teilen

Stärken

• Verbesserte Griffigkeit auf öligen Oberflächen dank Grip & Proof-Technologie
• Hoher mechanischer Schutz gegen Abrieb, Durchstich und Schnitte
• Hoher Tragekomfort bei längerer Nutzung durch nahtloses Trägermaterial und Baumwollstulpe
• Schnelles Anziehen durch breite Stulpe
• Silikonfrei, wodurch Rückstände auf glatten Oberflächen reduziert werden

Anwendungen

Dieser Handschuh von MAPA ist für Handhabungs- und Bearbeitungsvorgänge von Metallteilen in Anwesenheit von Öl oder Schmierstoffen ausgelegt. Die stabile Griffigkeit erleichtert Arbeiten an Produktionsmaschinen sowie bei Pressvorgängen. In der mechanischen Industrie und im Automobilbereich wird er insbesondere für die Handhabung von Teilen nach dem Pressvorgang, Arbeiten an Pressen und die Verarbeitung von Metallblechen eingesetzt. Auch Schneid- und Umformprozesse gehören zu den typischen Einsatzbereichen. Dieser Handschuh eignet sich zudem für Umformarbeiten in stark öligen Umgebungen sowie für die Handhabung mechanischer Teile in Fertigungs- oder Wartungswerkstätten.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswert3
Hauptmaterialhdpe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhenitril
Länge220 mm
Werkstoffnahtloses stricktrikot aus pehd-fasern
Zolltarifcode61161020
583,68 exkl. MwSt.
/ 48 Paar
694,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe