KRYTECH 836 7 Schnittschutzhandschuh KryTech 836 grau Gr. 7
Schnittschutzhandschuh Kromet 836 LC grau
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:836 7
Rubix:1781925
Hersteller:34836007
EAN:3245428360177

Dokumente
Produktdetails : KRYTECH 836 7 Schnittschutzhandschuh KryTech 836 grau Gr. 7
Der KryTech 836 von Mapa wurde speziell für den Einsatz in scharfkantigen metallverarbeitenden Umgebungen entwickelt und bietet einen Schnittschutz der ISO-Stufe D. Mit langer Stulpe, verstärkter Lederbeschichtung und silikonfreier Ausführung ist dieser Schutzhandschuh optimal für Anwendungen in der Blechbearbeitung und Metallindustrie ausgelegt.
Eigenschaften:
Der KryTech 836 verfügt über ein nahtloses Trägergewebe aus PEHD-Fasern (HDPE) mit einer Feinheit von 13 Gauge, das für eine hervorragende Passform und hohen Tragekomfort sorgt. Die Handfläche ist mit einer robusten Lederbeschichtung versehen und zusätzlich im Bereich von Daumen und Zeigefinger verstärkt – genau dort, wo bei der Handhabung scharfkantiger Metallteile die höchste Belastung entsteht.
Die lange Stulpe mit Strickbund erweitert den Schnittschutz bis zum Unterarm und minimiert das Verletzungsrisiko bei Arbeiten mit Metallbändern oder rohen Blechen. Die silikonfreie Materialzusammensetzung verhindert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen. Der Handschuh ist bis zu 5-mal chemisch reinigbar, was die Lebensdauer verlängert und zur Reduzierung von Abfall beiträgt.
Spezifikationen:
• Innenmaterial: Nahtloses Trägergewebe aus PEHD-Fasern
• Gauge: 13
• Außenbeschichtung: Lederbeschichtung auf der Handfläche mit Daumen-/Zeigefingerverstärkung
• Länge: 27 bis 32 cm (je nach Größe)
• Größen (EU): 7, 8, 9, 10, 11
• Farbe: Grau
• Stulpenausführung: Strickbund
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: 17,2 N (1.753 g)
• Fingerfertigkeit: Stufe 3/5
• Reinigung: Chemische Reinigung, bis zu 5 Zyklen
• Silikonfrei
• Verpackungseinheit: 1 Paar/Beutel, 12 Paare/Beutel, 48 Paare/Karton
Normen:
• EN 388: 4X43D – Mechanische Risiken: Bewertet die Abriebfestigkeit (Stufe 4), Schnittfestigkeit durch rotierende Klinge (nicht getestet), Weiterreißfestigkeit (Stufe 4), Durchstichfestigkeit (Stufe 3) sowie Schnittschutz nach ISO 13997 (Stufe D, entspricht 17,2 N)
• EN 407: X1XXXX – Thermische Risiken: Beständig gegen Kontaktwärme (Stufe 1); weitere thermische Prüfungen (Flammenausbreitung, Konvektions- und Strahlungswärme, Metallspritzer) wurden nicht durchgeführt
• Kategorie II (PSA): Schutz gegen mittlere Risiken gemäß europäischer PSA-Verordnung, geprüft durch eine notifizierte Stelle
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe; Fingerfertigkeit mit 3/5 bewertet
Eigenschaften:
Der KryTech 836 verfügt über ein nahtloses Trägergewebe aus PEHD-Fasern (HDPE) mit einer Feinheit von 13 Gauge, das für eine hervorragende Passform und hohen Tragekomfort sorgt. Die Handfläche ist mit einer robusten Lederbeschichtung versehen und zusätzlich im Bereich von Daumen und Zeigefinger verstärkt – genau dort, wo bei der Handhabung scharfkantiger Metallteile die höchste Belastung entsteht.
Die lange Stulpe mit Strickbund erweitert den Schnittschutz bis zum Unterarm und minimiert das Verletzungsrisiko bei Arbeiten mit Metallbändern oder rohen Blechen. Die silikonfreie Materialzusammensetzung verhindert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen. Der Handschuh ist bis zu 5-mal chemisch reinigbar, was die Lebensdauer verlängert und zur Reduzierung von Abfall beiträgt.
Spezifikationen:
• Innenmaterial: Nahtloses Trägergewebe aus PEHD-Fasern
• Gauge: 13
• Außenbeschichtung: Lederbeschichtung auf der Handfläche mit Daumen-/Zeigefingerverstärkung
• Länge: 27 bis 32 cm (je nach Größe)
• Größen (EU): 7, 8, 9, 10, 11
• Farbe: Grau
• Stulpenausführung: Strickbund
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: 17,2 N (1.753 g)
• Fingerfertigkeit: Stufe 3/5
• Reinigung: Chemische Reinigung, bis zu 5 Zyklen
• Silikonfrei
• Verpackungseinheit: 1 Paar/Beutel, 12 Paare/Beutel, 48 Paare/Karton
Normen:
• EN 388: 4X43D – Mechanische Risiken: Bewertet die Abriebfestigkeit (Stufe 4), Schnittfestigkeit durch rotierende Klinge (nicht getestet), Weiterreißfestigkeit (Stufe 4), Durchstichfestigkeit (Stufe 3) sowie Schnittschutz nach ISO 13997 (Stufe D, entspricht 17,2 N)
• EN 407: X1XXXX – Thermische Risiken: Beständig gegen Kontaktwärme (Stufe 1); weitere thermische Prüfungen (Flammenausbreitung, Konvektions- und Strahlungswärme, Metallspritzer) wurden nicht durchgeführt
• Kategorie II (PSA): Schutz gegen mittlere Risiken gemäß europäischer PSA-Verordnung, geprüft durch eine notifizierte Stelle
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe; Fingerfertigkeit mit 3/5 bewertet
Stärken
• Umfassender Schnittschutz über die gesamte Handschuhfläche inklusive Unterarm dank langer Stulpe
• Verstärkte Lederzonen an Daumen und Zeigefinger für erhöhte Widerstandsfähigkeit bei der Handhabung scharfkantiger Metallteile
• Silikonfreie Ausführung verhindert Oberflächenkontaminationen bei sensiblen Anwendungen
• Mehrfach chemisch reinigbar (bis zu 5 Zyklen) für reduzierte Einsatzkosten und geringere Abfallmengen
• Verstärkte Lederzonen an Daumen und Zeigefinger für erhöhte Widerstandsfähigkeit bei der Handhabung scharfkantiger Metallteile
• Silikonfreie Ausführung verhindert Oberflächenkontaminationen bei sensiblen Anwendungen
• Mehrfach chemisch reinigbar (bis zu 5 Zyklen) für reduzierte Einsatzkosten und geringere Abfallmengen
Anwendungen
Dieser Schnittschutzhandschuh eignet sich ideal für industrielle Anwendungen mit häufiger Handhabung scharfkantiger Metallteile. In der Metallverarbeitung sowie in der Automobilindustrie wird er insbesondere beim Plasmaschneiden von Metallbändern, bei der Verarbeitung von Roh- oder entgrateten Blechen sowie bei der Teileentnahme an Pressen eingesetzt.
Auch in Bereichen wie Zerspanung, Umformtechnik und Metallnachbearbeitung bietet er zuverlässigen Schutz. Die lange Stulpe macht ihn besonders geeignet für Arbeitsplätze, an denen der Unterarm Gefahren durch scharfe Kanten oder leichte Metallspritzer ausgesetzt ist. Dank silikonfreier Ausführung ist er optimal für Produktionslinien, bei denen saubere Oberflächen vor Lackierung, Beschichtung oder Verpackung entscheidend sind.
Auch in Bereichen wie Zerspanung, Umformtechnik und Metallnachbearbeitung bietet er zuverlässigen Schutz. Die lange Stulpe macht ihn besonders geeignet für Arbeitsplätze, an denen der Unterarm Gefahren durch scharfe Kanten oder leichte Metallspritzer ausgesetzt ist. Dank silikonfreier Ausführung ist er optimal für Produktionslinien, bei denen saubere Oberflächen vor Lackierung, Beschichtung oder Verpackung entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot aus pehd-fasern |
| Zolltarifcode | 42032910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,88 € exkl. MwSt.
/ Paar
20,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage