72-285-7 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh robuster Schnittschutz HyFlex
VersaTouch®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:72-285-7
Rubix:3260568
Hersteller:72285070
EAN:0076490490706

Dokumente
Produktdetails : 72-285-7 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh robuster Schnittschutz HyFlex
Der Ansell HyFlex® 72-285 Handschuh bietet einen zuverlässigen Schnittschutz. Hergestellt aus Dyneema®, kombiniert er Widerstandsfähigkeit, Komfort und Ergonomie und kann sogar bei bis zu 90°C gewaschen werden, was seine Lebensdauer verlängert.
Eigenschaften:
Hergestellt aus Dyneema®-Fasern, bietet der HyFlex® 72-285 eine ausgezeichnete Schnittfestigkeit. Dank seines ergonomischen Designs gewährleistet er eine hohe Flexibilität und hervorragende Fingerfertigkeit, sodass präzise Aufgaben ohne Komforteinbußen durchgeführt werden können. Zudem sind diese Handschuhe für eine Reinigung bei hohen Temperaturen (90°C) geeignet, was eine bessere Hygiene und eine längere Nutzungsdauer sicherstellt.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Dyneema®, Polyester, Spandex
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Länge: 260-330 mm je nach Größe
• Farbe: Blau
• Waschtemperatur: 90°C
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 1X4XB, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (1/4) und Reißfestigkeit (4/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 ist mit B bewertet. Zudem ist er CE-Kategorie-II-zertifiziert (Schutz gegen mittlere Risiken) und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen für persönliche Schutzausrüstung und bietet Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung an. Gegründet im Jahr 1893, steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Das Unternehmen integriert nachhaltige Praktiken und bietet fortschrittliche Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell hilft seinen Kunden, ihre Sicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt eine führende Referenz in der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Hergestellt aus Dyneema®-Fasern, bietet der HyFlex® 72-285 eine ausgezeichnete Schnittfestigkeit. Dank seines ergonomischen Designs gewährleistet er eine hohe Flexibilität und hervorragende Fingerfertigkeit, sodass präzise Aufgaben ohne Komforteinbußen durchgeführt werden können. Zudem sind diese Handschuhe für eine Reinigung bei hohen Temperaturen (90°C) geeignet, was eine bessere Hygiene und eine längere Nutzungsdauer sicherstellt.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Dyneema®, Polyester, Spandex
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Länge: 260-330 mm je nach Größe
• Farbe: Blau
• Waschtemperatur: 90°C
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 1X4XB, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (1/4) und Reißfestigkeit (4/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 ist mit B bewertet. Zudem ist er CE-Kategorie-II-zertifiziert (Schutz gegen mittlere Risiken) und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen für persönliche Schutzausrüstung und bietet Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung an. Gegründet im Jahr 1893, steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Das Unternehmen integriert nachhaltige Praktiken und bietet fortschrittliche Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell hilft seinen Kunden, ihre Sicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt eine führende Referenz in der PSA-Branche.
Stärken
• Optimaler Schnittschutz dank Dyneema®-Material
• Ergonomisches Design für höchsten Komfort und hohe Fingerfertigkeit
• Waschbar bis 90°C für bessere Hygiene und längere Haltbarkeit
• Ergonomisches Design für höchsten Komfort und hohe Fingerfertigkeit
• Waschbar bis 90°C für bessere Hygiene und längere Haltbarkeit
Anwendungen
Ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen wie Montage und Demontage von Ausrüstungen. Der Ansell HyFlex® 72-285 eignet sich hervorragend für die Primärzerspanung und Verarbeitungsprozesse in der Lebensmittelindustrie. Er wurde speziell für die Bedürfnisse der Lebensmittelverarbeitung entwickelt und bietet sowohl Sicherheit als auch optimale Leistung für Fachkräfte.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Typ | handschuh |
| Größe | 7 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | polyester |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Werkstoff | polypropylen/fiberglas/dyneema® |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage