CUT-G600*832154 Handgewindebohrersatz X3-M5X0,8
SCHNITTLINIEN-HSS-GEWINDEBOHRER-SATZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:5103040
GISS Cutline:832154
Rubix:3049047
EAN:3660338050695

Dokumente
Produktdetails : CUT-G600*832154 Handgewindebohrersatz X3-M5X0,8
- Metrische Grobgewindebohrer-Sets für allgemeine Zwecke
- Norm ISO 529. Gerade Flöte
- Satz mit 3 Gewindeschneidern, bestehend aus je 1 Kegel, Sekunde und Kegel
- Rechtsschneidend
- Norm ISO 529. Gerade Flöte
- Satz mit 3 Gewindeschneidern, bestehend aus je 1 Kegel, Sekunde und Kegel
- Rechtsschneidend
Anwendungen
Verwendung mit Linksdreher
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 3 |
|---|---|
| Gesamtlänge | 58 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 4,1 mm |
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
| Antriebsvierkant | 4 mm |
| Toleranz | 6h |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindetiefe | 15 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std