9763060065 Stichsägeblatt Metall 55 x 1,2 mm T118A 5er Pack
Schneideklinge
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932254063
Rubix:3655373
EAN:4002395301614

Produktdetails : 9763060065 Stichsägeblatt Metall 55 x 1,2 mm T118A 5er Pack
Das 5er-Set Milwaukee Stichsägeblätter T 118 A ist für die Metallschneidearbeit in der Werkstatt wie auf der Baustelle bestimmt. Jedes Sägeblatt misst 55 mm Länge bei 1,2 mm Dicke, mit einer Schnittleistung von bis zu 4 mm.
Eigenschaften:
Diese Sägeblätter werden mit einer elektrischen Stichsäge zum Schneiden von Metallteilen geringer bis mittlerer Dicke verwendet. Das Modell T 118 A eignet sich zum Schneiden dünner Bleche und Stahlprofile sowie von Nichteisenmetallen wie Kupfer und Aluminium. Die feine Verzahnung begrenzt die Vibrationen und ermöglicht einen sauberen Schnittverlauf bei den vorgesehenen Materialien. Die Blisterverpackung mit 5 Sägeblättern ermöglicht einen schnellen Austausch bei Verschleiß, ohne längere Arbeitsunterbrechung.
Spezifikationen:
• Modell: T 118 A
• Verpackung: 5er-Set Sägeblätter (Blister)
• Blattlänge: 55 mm
• Blattdicke: 1,2 mm
• Maximale Schnittleistung in Stahl: von 1,5 mm bis 4 mm
• Maximale Schnittleistung in Nichteisenmetallen: von 1,5 mm bis 4 mm
• Kompatible Materialien: Metall mittel (1,5 mm bis 4 mm), Metall dünn (0,5 mm bis 3 mm), Edelstahl, Nichteisenmetalle (Kupfer, Aluminium)
• Größencode: 2540 63
Eigenschaften:
Diese Sägeblätter werden mit einer elektrischen Stichsäge zum Schneiden von Metallteilen geringer bis mittlerer Dicke verwendet. Das Modell T 118 A eignet sich zum Schneiden dünner Bleche und Stahlprofile sowie von Nichteisenmetallen wie Kupfer und Aluminium. Die feine Verzahnung begrenzt die Vibrationen und ermöglicht einen sauberen Schnittverlauf bei den vorgesehenen Materialien. Die Blisterverpackung mit 5 Sägeblättern ermöglicht einen schnellen Austausch bei Verschleiß, ohne längere Arbeitsunterbrechung.
Spezifikationen:
• Modell: T 118 A
• Verpackung: 5er-Set Sägeblätter (Blister)
• Blattlänge: 55 mm
• Blattdicke: 1,2 mm
• Maximale Schnittleistung in Stahl: von 1,5 mm bis 4 mm
• Maximale Schnittleistung in Nichteisenmetallen: von 1,5 mm bis 4 mm
• Kompatible Materialien: Metall mittel (1,5 mm bis 4 mm), Metall dünn (0,5 mm bis 3 mm), Edelstahl, Nichteisenmetalle (Kupfer, Aluminium)
• Größencode: 2540 63
Stärken
• Vielseitigkeit: Die Kompatibilität mit Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen verringert die Anzahl der zu bevorratenden Referenzen
• Präzision: Die Dicke von 1,2 mm in Verbindung mit der feinen Verzahnung begünstigt einen gleichmäßigen Schnitt bei dünnen Blechen
• Anpassungsfähigkeit: Der Kapazitätsbereich von 1,5 mm bis 4 mm deckt mehrere gängige Dicken von Metallteilen ab
• Präzision: Die Dicke von 1,2 mm in Verbindung mit der feinen Verzahnung begünstigt einen gleichmäßigen Schnitt bei dünnen Blechen
• Anpassungsfähigkeit: Der Kapazitätsbereich von 1,5 mm bis 4 mm deckt mehrere gängige Dicken von Metallteilen ab
Anwendungen
Diese Sägeblätter finden ihren Platz in der Metallverarbeitung und im Schlosserhandwerk zum Schneiden von Blechen und Stahlprofilen. Werkstätten für Kesselbau und industrielle Instandhaltung setzen sie zur Bearbeitung von Metallteilen geringer bis mittlerer Dicke ein. Sie werden auch in der Sanitärinstallation zum Schneiden von Kupferrohren sowie im Karosseriebau oder im Aluminium-Fensterbau verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Werkstoff | metall |
| Typ | stichsägeblatt |
| Packung | 5er-pack |
| Gesamtlänge | 55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std