SPB4250ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB4250ZAR
Rubix:1360042
EAN:4010858741082

Produktdetails : SPB4250ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 4250 mm |
| Innenlänge | 4190 mm |
| Außenlänge | 4272 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v power |
| Werkstoff | gewebemantel; faserverstärkter synthesekautschuk; aramid-zugelement |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage