SPB2280 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2280 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPB2280E - 889452
Rubix:2975070
Hersteller:889452
EAN:3660338420054
SPB2280 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2280 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2280 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2280 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2280 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2280 mm
Innenlänge2220 mm
Außenlänge2302 mm
Stärke13 mm
32,81 exkl. MwSt.
/ Stück
39,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std