SPA1950 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1950 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857663
Mecaline:SPA1950E - 889346
Rubix:2974961
Hersteller:889346
EAN:3660338418990
SPA1950 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1950 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1950 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1950 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1950 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1950 mm
Innenlänge1905 mm
Außenlänge1968 mm
Stärke10 mm
19,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,68 € inkl. MwSt.