SPB3750ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB3750ZAR
Rubix:1360016
EAN:4010858741068

Produktdetails : SPB3750ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 3750 mm |
| Innenlänge | 3690 mm |
| Außenlänge | 3772 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v power |
| Werkstoff | gewebeummantelt; faserverstärkter synthesekautschukkörper mit aramid-zugelement (umwickelte konstruktion) |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage