SPC12410ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC12410ZAR
Rubix:1359966
EAN:4010858752064

Produktdetails : SPC12410ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 12410 mm |
| Innenlänge | 12327 mm |
| Außenlänge | 12440 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v supreme |
| Werkstoff | gewebemantel; faserverstärkter synthesekautschuk; aramid-zugträger |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 224 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
663,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
789,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage