SPZ1400 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ1400 LR
Rubix:1543833

Produktdetails : SPZ1400 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1400 mm |
| Innenlänge | 1362 mm |
| Außenlänge | 1413 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk (s=c plus) |
| Werkstoff | synthetischer kautschuk (polychloropren) mit gewebeumwicklung; polyester-zugkordel |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
