SPZ837 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 837 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857825
Mecaline:SPZ837E - 889663
Rubix:2975295
Hersteller:889663
EAN:3660338422164

Produktdetails : SPZ837 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 837 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 837 mm |
| Innenlänge | 800 mm |
| Außenlänge | 850 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std