SPB3800 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB3800 LR
Rubix:1078668

Produktdetails : SPB3800 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 3800 mm |
| Innenlänge | 3740 mm |
| Außenlänge | 3822 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk |
| Werkstoff | kern und lauffläche aus polychloropren (gummi) mit gummimagnetisierter gewebeumwicklung; gummibeschichtete polyester-zugkordeln (aramid-zugkordeln auf anfrage erhältlich) |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
