SPZ1412XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ1412XHR
Rubix:195540
Hersteller:SPZ 14127700_XH

Produktdetails : SPZ1412XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1412 mm |
| Innenlänge | 1374 mm |
| Außenlänge | 1425 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
438,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
