SPB4310/5V1700 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB4310/5V1700 SUPERHC
Rubix:3473026
Hersteller:933904310
EAN:5400608075922
brand logo

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge4310 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB4310/5V1700 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Der Gates Super HC Keilriemen kombiniert die Stärke einer ummantelten Riemenkonstruktion mit den Vorteilen eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung in einem gegebenen Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebsdesign als klassische Keilriemen. Kurz gesagt, er bietet Ihnen mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Dadurch werden die Gesamtkosten des Antriebs erheblich gesenkt. Super HC-Keilriemen haben außerdem exklusive Konstruktionsmerkmale von Gates, die eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe gewährleisten!

Stärken

- Erfüllt die RMA-Normen für Öl- und Hitzebeständigkeit sowie die Anforderungen an die statische Leitfähigkeit.
- Bis zu 300 % höhere Kapazität als klassische Riemen.
- Temperaturbereich: -30°C bis +60°C (-22°F bis +140°F).

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge4310 mm
Innenlänge4310 mm
Außenlänge4332 mm
Stärke13 mm
Werkstoffchloropren-kautschuk
78,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage