SPC4500XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC4500XHR
Rubix:195453
Hersteller:SPC 45007700_XH

Produktdetails : SPC4500XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 4500 mm |
| Innenlänge | 4447 mm |
| Außenlänge | 4530 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
639,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
760,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
