SPC10600XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC10600XHR
Rubix:195408
Hersteller:SPC 106007700_XH

Produktdetails : SPC10600XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 10600 mm |
| Innenlänge | 10547 mm |
| Außenlänge | 10630 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
984,99 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
1.172,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
