SPC4000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 4000 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:873652
Mecaline:SPC4000E - 889523
Rubix:2975148
Hersteller:889523
EAN:3660338420764
SPC4000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 4000 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC4000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 4000 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4000 mm
Innenlänge3917 mm
Außenlänge4030 mm
Stärke18 mm
Werkstoffsbr
92,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std