SPZ850 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 850 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPZ850E - 889664
Rubix:2975296
Hersteller:889664
EAN:3660338422171
SPZ850 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 850 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge850 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ850 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 850 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge850 mm
Innenlänge813 mm
Außenlänge863 mm
Stärke8 mm
Werkstoffsbr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,61 exkl. MwSt.
/ Stück
7,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std