SPA1832XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt

Schmalkeilriemen (HT) Optibelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPA1832XHR
Rubix:195113
Hersteller:SPA 18327700_XH
SPA1832XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1832 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1832XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt


Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1832 mm
Innenlänge1787 mm
Außenlänge1850 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103400
643,75 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
766,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage