SPA1157 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1157 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857616
Mecaline:SPA1157E - 889296
Rubix:2974911
Hersteller:889296
EAN:3660338418495
SPA1157 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1157 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1157 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1157 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1157 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1157 mm
Innenlänge1112 mm
Außenlänge1175 mm
Stärke10 mm
11,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std