SPA1482XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1482XHR
Rubix:195067
Hersteller:SPA 14827700_XH

Produktdetails : SPA1482XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1482 mm |
| Innenlänge | 1437 mm |
| Außenlänge | 1500 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
507,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
603,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
