SPZ762 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ762 DELTA NARROW
Rubix:1734581
Hersteller:962460762
EAN:5414465307652
SPZ762 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge762 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ762 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge762 mm
Innenlänge725 mm
Außenlänge775 mm
Stärke8 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser71 mm
Zolltarifcode40103900
4,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage