SPZ1887CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPZ1887CR
Rubix:1359784

Produktdetails : SPZ1887CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1887 mm |
| Innenlänge | 1850 mm |
| Außenlänge | 1900 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti-v advance |
| Werkstoff | neopren (cr) |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage